※代表画像

CR123A-R CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業 88352083 CR123A-R CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業 88352083

CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)43.9 規格線材:UL1007 注文コード88352083 品番CR123A-R
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は長さ・規格など6種類から選べます 他の種類を見る
ホルダー:ブラック 長さ(mm)43.9 幅(mm)20.5 高さ(mm)16.5 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 端子構造- 材質(端子)りん青銅 リード線長さ(mm)140 リード線AWG26 材質(ホルダー)難燃性ABS(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)6 電池構造CR123A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88352056
2024-04-10
用途:
自作電子機器の電源用に

CR123AやCR2の電池ボックスは殆どお店で見かねないので、タカチさんのラインナップにあって助かりました。
昔、同じような電池ホルダを探したところ見当たらなったので、単3電池ホルダを解体して自作しましたが、やはり専用品は良いです。

対象商品:
88352083
2023-03-18
用途:
プラモデルの動力の電源
医療・福祉・介護関連業

他の乾電池(1.5V)と違い3Vの電源を取り出せしかも小型で重宝しています

対象商品:
88352083
2022-08-03
用途:
制御BOXの電池用
製造業

外付け制御BOXの電池用で使用しています。
電池の固定もしっかりしており、満足して
います。

対象商品:
88352056
2022-04-23
用途:
警報機の電源として
建設業・工事業

コスパ最高です。ブランド品と較べても何の問題もなく使用できています。

対象商品:
88352074
2017-12-17
用途:
4.5vのLEDセンサーライトの電源に
アーチャー企画 様 (サービス業)

配線接続部が短い・細い、配線に差し込んだりねじ込んだりするような事で接合できれば楽。

対象商品:
88352074
2017-12-18
用途:
発砲スチロールカッター
アーチャー企画 様 (サービス業)

4.5V のモーションセンサーには不具合で使えなかったので、最初の計画の、発砲スチロールカッターにします。

対象商品:
88352074
2017-02-21
用途:
模型用の電源に使用

物は良いのですが、パッケージから出したとき端子が片方抜け落ちどこかに行ってしまった。パッケージ内でホルダー底にスポンジのクッションがあるためそれと一緒に端子が外れてしまった様子。ホルダーへの端子の挿入がユルユル、使用する前は要注意!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする