曜日別特売
IT-2SP 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業 88352433

IT-2SP 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業 88352433
IT-2SP 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業 88352433
IT-2SP 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業 88352433

電池バネ端子 ITシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様単2:プラス注文コード88352433品番IT-2SP
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様単2:プラス線径(Φmm)-表面処理導電板:ニッケルメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×29×2材質(スプリング)-材質(導電板)真ちゅう入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)0.9表面処理(スプリング)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 時計の修理
教育・研究機関

代わりになる部品がなかったので、これを使って修理を試みようと購入。
できれば、色々な種類のものがあると助かります。

対象商品 : 88352485
2022-05-06
用途: おもちゃ修理のボランティア活動
卸売・小売業

おもちゃの電池ボックス端子の交換に使っています。海外製おもちゃの端子はW寸法が13mmの端子が多いのですが、この商品はW寸法は12mmです。しかし、問題なく交換・使用ができています。若干ぐらつきが発生しますが、抜けることはありません。気になる場合は接着剤で固定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88352503
2022-04-02
用途: 部品が破損したので、交換するため
医療・福祉・介護関連業

初代ゲームボーイの端子がダメになってはずれたので、この商品を代用してみたよ、直りましたよ。

対象商品 : 88352503
2021-12-27
用途: おもちゃの電池ボックス修理に

液漏れしてしまった電池ボックスを修理するのにとても便利です。多少サイズが違う場合はニッパーなどで大きさカット調整して使っています。近所に売ってる所がないのでモノタロウさんで購入できるのはとても助かります。オススメです。

対象商品 : 88352442
2021-12-03
用途: 電池液漏れで金具を交換しなければいけな程になっているときに使用しています。
弘前おもちゃ病院

いろいろな種類を購入しています。特にマイナス端子に液漏れが多いので、マイナスのみの端子(バネ付)も購入しています。まだ、単三用しか使用していませんが、2回使用してどちらも、バネが多いというか強いというか硬いというか、電池が入りきらなくなるので、バネを切断し短くして電池が入る様にしました。銅板から作ったりすると小さなネジで止める必要があったり、バネだけを取り付けたりするとはんだ付けや固定が難しかったりします。この電池端子を使えば面倒な加工が不要なのでとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88352397
2020-08-14
用途: おもちゃの修理部材として使用している。
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

バネ材を曲げて尽くすこともできるが、手間が省けるのと仕上がりが良いので重宝している。

対象商品 : 88352433
2020-01-19
用途: おもちゃの修理
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

こういった交換部品があると、バネ材を加工する手間なく、おもちゃの修理が簡単に行える

1が参考にしています
対象商品 : 88352512
2016-12-27
用途: おもちゃの修理

なかなか良かった。
単二タイプのL形端子が欲しい(ハト目止めタイプ)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする