HU1225-T コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業 88352826 HU1225-T コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業 88352826

コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 使用電池CR1225 注文コード88352826 品番HU1225-T
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥7,027
販売価格(税別)
6,388
この商品は使用電池・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
表面処理端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜100 使用電池CR1225 端子構造基板取付ピン×3 材質(端子)SUS301 材質(ホルダー)ガラス入りLCP(UL94V-0) 入数50/トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)0.7
注意
※renata 製電池のみ使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88352792
2015-11-21
用途:
トランシーバー修理
柳田農園 様 (農・林・水産業)

ベストフィット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする