タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
88352871
品番
PB621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-25〜85
端子構造
表面実装×2
自重(g)
0.1