タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88352887
品番
PD23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
端子構造
基板取付ピン×2
自重(g)
0.7