画像準備中

CR2450 コイン電池ホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88353002 品番BH-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20〜70 端子構造基板取付ピン×3 自重(g)2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88353002 BH-50N 88351076 BH-50N CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業 CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88351076
2023-03-16
用途:
バッテリバックアップ用として
有限会社エフ・クリエート 様 (製造業)

国産メーカの商品なので、安心して使用できます。
電池寿命時、簡単に交換ができとっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする