タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
CR2450 コイン電池ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
88353011
品番
BH-50N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,080
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-20〜70
端子構造
基板取付ピン×3
自重(g)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88353011
BH-50N-T
88351085
BH-50N-T
CR2450 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業
1セット(50個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました