画像準備中

CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード88353036 品番BV-50N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,080
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20〜70 端子構造基板取付ピン×3 自重(g)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88353036 BV-50N-T 88351103 BV-50N-T CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業 CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業 1セット(50個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
象印炊飯ジャーの内蔵電池交換

内蔵リチュウム電池の劣化によりタイマー機能が不良となった。
コイン型リチュウム電池と電池ホルダーを購入して交換修理を行いました。
縦型ホルダーのため同じ場所に収まったので大満足です。

対象商品:
88351094
2023-07-24
用途:
電気炊飯器の時計用電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の電池は基盤に直付けのため、新しい電池は電池ホルダーを付けて交換しました。
古い機種で諦めていたところ、今回のものが入手出来て大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする