画像準備中

縦型 コイン電池ホルダー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88353045 品番CH74-2032LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:66ナイロン(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40〜80 端子構造基板取付ピン×3 自重(g)1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88353045 CH74-2032LF 88351112 CH74-2032LF 縦型 コイン電池ホルダー タカチ電機工業 縦型 コイン電池ホルダー タカチ電機工業 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88351112
2023-05-13
用途:
溶接用遮光面のバッテリーボックス増設用
製造業

特価で片遅れの溶接用遮光面用ボタン電池ケース用で購入。使い捨て遮光面の為バッテリー交換不可能だったので、非分解の遮光ユニットを分割して既存の消耗したバッテリーを取り出して組み付けの際にバッテリー配線を増設して外に取り出してバッテリー交換可能にしました。安価に仕上がりました。

対象商品:
88351112
2022-03-14
用途:
機械の保守用
株式会社メガネルック 様

電池のホールド感がしっかりしており安心できる。出来たら+面だけ少しカバーがほしい。
他と接触の恐れがあるので。

対象商品:
88351112
2020-02-25
用途:
古い電子機器の修理
サービス業

電子機器には、マイコンが入っていて、メモリーのバックアップにこの電池が不可欠です。通常メーカーはコストの点からリード付きを使うのですが、使っている我々からすれば、交換が楽なホルダータイプが望ましい。コイン電池にリードを付けると、半田付けではうまくいきませんからね。本商品は、都合が良かったと思います。欲を言えば、端子形状にバリエーションがあれば言うことなし。

対象商品:
88351112
2017-09-25
用途:
アマチュア無線機に使用。
大西建築事務所 様

探していた物でした。ちょうどいい具合に治まり満足です。

対象商品:
88351112
2021-03-14
用途:
通信機器のメンテナンス

通信機器のバックアップ電源、既存はタブ付きのボタン電池が使われてますが、以降のメンテナンス性を考えホルダーに付け替えてます。

対象商品:
88351112
2017-12-14
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とても便利に使用する事が出来ました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする