CR2032 SMTコイン電池ホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 88353072 品番 CH7410-2032LF-T
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55〜85 端子構造表面実装×2 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88353063
2020-08-16
用途:
炊飯器の内臓電池交換の為
サービス業

炊飯器の内臓電池が消耗したので自己責任で交換する為に購入。。
コイン電池を直接ハンダ付け出来ないのでこの商品を利用しました。
接触不良も無く動作しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88353063
2020-05-26
用途:
自作電気工作に使用
卸売・小売業

製品はしっかりしてました。こういう小物もまとめて買うと、モノタロウでは送料無料になるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする