金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 使用電池CR2032/CR2025 注文コード88353203 品番BK-888
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は使用電池・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
材質りん青銅 表面処理ニッケルメッキ 使用電池CR2032/CR2025 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17969175
2019-02-04
用途:
基板への電池取り付け
製造業

タイプを間違えて購入、使用方法の説明がわかりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする