SCM-1 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業 88353291 SCM-1 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業 88353291 SCM-1 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業 88353291 SCM-1 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業 88353291

難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88353291 品番 SCM-1
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付

用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。 材質ポリウレタンフォーム(UL94HF-1) 寸法A(mm)50 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88353291
2019-12-08
用途:
DIY
農・林・水産業

サイズが全く明記されてなかったので、他の通販サイトを参照した手間を考えると星3つをつけたいところですが、製品自体は全く問題ないので星5つにしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする