LDN-3B リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業 88354271 LDN-3B リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業 88354271 LDN-3B リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業 88354271

リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88354271 品番 LDN-3B
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様●対応スポンジ:SCM-1(11-21P)●材質(電池ボックス本体):ABS(UL94HB)●表面処理(電池ボックス本体):シボ●材質(電池取はずし用フタ):ABS(UL94HB)●表面処理(電池取はずし用フタ):シボ●材質(スナップ):-●材質(差込端子):真鍮t0.3/硬鋼線Φ0.6●表面処理(差込端子):ニッケルメッキ ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)18.5 寸法d(mm)14.5 寸法a(mm)60.5 寸法D(mm)74 寸法e(mm)70.2 寸法D1(mm)70.4 寸法W(mm)64.5 寸法b(mm)48 寸法h(mm)21.75 寸法c(mm)56.5 寸法g(mm)14.25 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)52.5 寸法f(mm)7.5 寸法k(mm)53 寸法n(mm)53 寸法p(mm)2.1 寸法W3(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)26 電池構造1.5V UM3×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88354305
2023-12-27
用途:
電子機器のメンテナンス
有限会社モリ電子 様

リード線が付いていて、使いやすい商品です。リード線無しもありましたが、半だ付けの時
プラスチックが溶けそうなのでリード線付を購入しました。

対象商品:
88354271
2022-06-16
用途:
電子機器の電源

リード線が半田付けされているため、線を繋ぐ手間が省けます。電池のホールド性、蓋の開け閉めの状態など良好です。取り付け部分の板厚によって、穴幅の寸法が替わる部分があることに留意して穴を開けてください。取り付け用ねじは付属しないので、別途用意する必要があります。皿ねじ必須です。トラスねじなど、頭が丸いねじは蓋に当たります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする