BH-30S アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 88355066 BH-30S アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 88355066

アルミ丸棒取手 BHシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 寸法P(mm)30 タイプSタイプ 注文コード88355066 品番BH-30S
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法P・タイプなど26種類から選べます 他の種類を見る
付属品【ビス】ナベM4×10(SW付) シルバー タイプSタイプ 寸法H(mm)35 シリーズBHシリーズ 寸法a(mm)8 表面処理取手:化学研磨アルマイト、取付ビス:三価クロメート 寸法b(mm)4 寸法P(mm)30 材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88355057
2024-05-07
用途:
機材保護
その他業種

19インチ1Uラックの機材、正面パネルのツマミを保護するために使ってみました。
サイズはもちろん、質感も良くてまるで最初から付いていたかのようで大変満足です。

対象商品:
88355066
2021-08-27
用途:
自作真空管アンプのフロントパネルガードに
安岡電気商会 様

同じタカチのCH8-25-23をケースに使った真空管アンプのフロントパネルのガードのために付けました。格好もよくて、SWやVRつまみのガードになって好都合です。

対象商品:
88355057
2016-07-28
用途:
鍋フタの取手
GLORIA旭営業所 様

ピッチが合いましたので使用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする