DINレール取付板 DRAシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88355994 品番DRA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。

ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 質量(g)16.4 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88355994 DRA-1 09016011 DRP5-9W 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 1個 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88356003
2024-03-25
用途:
制御盤の部品取付、メンテナンス
門田電機 様 (製造業)

価格も手頃で、便利に使用しています。又、既設の制御盤の改造で使っています。

対象商品:
88355994
2024-03-25
用途:
自作トレーニングユニットに使用
田中技工 様 (製造業)

大きさも手ごろで各種センサー類/SW類を取り付けて、
交換式のトレーニングユニットで使用しています。
使いやすいと思います。

対象商品:
88356012
2017-12-19
用途:
制御器材組立時
電気・ガス・熱供給・水道業

DINレール非対応の電子器材に両面テープ等で貼り付け、DINレールに取り付けています。汎用で使用できるので便利に使っています。

対象商品:
88355994
2016-01-14
用途:
DINレール取り付け型ではないものをDINレールに取り付けるために使用

取り付け穴さえ一致すればとても便利なものです。ただしそのようなものはあまりないかと思います。
結局結束バンドで固定しました。

対象商品:
88355994
2016-06-24
用途:
DIY
医療・福祉・介護関連業

ちょっと作りがチャチかな・・加工すると折れそう。黒色が薄いのは日本製ではないので仕方無いですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする