プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード88356127 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。

材質ポリエステル、モダアクリル 適合本体ALM-150 捕集効率(%)0.73 用途プッシュ式レジスター用のフィルター
注意
プッシュ式レジスター(ALM-100、150)専用の花粉対策フィルターとなります。
用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88356118
2024-03-24
用途:
給気口のフィルター
丸高建設 様

取り付けも簡単で良いのですが、
5枚セットだと余るので一枚で売ってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88356118
2023-04-16
用途:
プッシュ式レジスターの花粉フィルターとして

プッシュ式レジスターの表のパネルをスライドして外しても良いが全開状態で隙間から差し入れて簡単にフィルターをぴったりセットできる。このとき防虫網は外しておきます。不織布マスクに比べとてもスカスカですが花粉対策フィルターと謳ってあるので花粉が取れることを期待します。防虫網よりもこのフィルターに虫がいっぱいついてしまいそう。スリーブ側に網戸の網張っとくか。花粉フィルターとしてはとても安いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする