プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88356145 品番-
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。

材質合成ゴム(EPDM) 適合本体ALM-100 厚さ(mm)10 幅(mm)66 長さ(mm)105 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 用途プッシュ式レジスター用密閉シート
注意
用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88356145
2023-04-16
用途:
給気のレジスターのパネルを断熱
アトリエ エムズ コンセプト 様

素材は密度高めでしっかりしてる。剥離紙は端からは剥がすことができませんでしたので、真ん中にカッターで剥離紙にのみ切れ目を入れて切れ目から剥がしました。剥がしたら全開のレジスターの隙間から粘着部が他に触れないよう防虫網の上にセットし、パネルを押込み圧着し、両面テープをパネル裏に接着させてきれいに貼り付けました。断熱密着シート貼付け後もレジスターはきちんと全閉しますし、さらにプッシュして全開にさせることもできますが、ないときよりもどうしてもシートを潰すほどの抵抗が追加されてきます。
表のパネルの結露が減ることを期待します。両面テープは強力で良く付きます。剥離紙ははじめから切れ目があるとたくさんセットする場合助かると思います。カッターでシートまで切ってしまいたくないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする