※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマ取手 HKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88357044 品番HK-1
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理 ブラック 寸法H(mm)20 シリーズHKシリーズ 寸法a(mm)149.5 寸法A(mm)22 寸法W(mm)222.5 材質(ベース)ポリアミド 許容荷重(N[kgf])200(20) 材質(取手)エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88357053
2018-10-11
用途:
可搬機器の移動時

感じがすばらしくよいですね。
この手の商品にありがちな安っぽさもなく、しっかりとした作りです。
可搬終了後のグリップ部仕舞が節度良く戻り良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする