※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンド取手 MHシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88357315 品番MH-197B
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ホルダー材質:PC+ABS ブラック 材質(グリップ)PP+エラストマ 材質(キャップ)PP+エラストマ 許容荷重(N[kgf])200(20) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
機器の持ち手
飲食業

5〜6kgの機器に持ち手が無いので取り付けた。
取手の高さが低く、目立たないのが良い。
取付も穴を開けるだけなので容易。

対象商品:
88357306
2020-08-01
用途:
計測器の移動用に
サービス業

タカチの取手バンドを探していました。他サイトで他に必要のない商品を買わなければならず、モノタロウでは他にも必要な商品が有りますので合わせ買いが出来て助かります。この商品は経年劣化するのでまた購入します。 品数が多く毎回助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする