タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
5
注文コード
88357367
品番
MR-1S
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T10
セット内容
-
材質
鉄
形状
皿ビス
寸法L(mm)
5
表面処理
ニッケルメッキ
対応機種
UC
M
3
RoHS指令(10物質対応)
対応