タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
6
注文コード
88357385
品番
MR1.6-6S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T3
セット内容
-
材質
鉄
形状
ナベタッピングビス
寸法L(mm)
6
表面処理
ニッケルメッキ
対応機種
CSS・CS
M
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応