タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
18
注文コード
88357421
品番
MR2.6-18S
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T8
セット内容
-
材質
鉄
形状
皿タッピングビス
寸法L(mm)
18
表面処理
ニッケルメッキ
対応機種
LCT/LCS/LC 115H-N・F2・F3・M2・9V、135-N・F4・M2・M3・9V、135H-N・F4・M2・M3・9V、145-N・F6・M2・M4、145H-N・F6・M2・M4、165-N・M4・165H-N・M4、LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N
M
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応