タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
10
注文コード
88357446
品番
MR2.6-10B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T8
セット内容
-
材質
鉄
形状
皿タッピングビス
寸法L(mm)
10
表面処理
三価黒クロメート
対応機種
TW/TWN 4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8、TWF 4-2-5・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・5-3-9、MX/MXA/MXB/MXF(M2.6サイズ)
M
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応