タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
14
注文コード
88357464
品番
MR3-14B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T10
セット内容
-
材質
鉄
形状
皿タッピングビス
寸法L(mm)
14
表面処理
三価黒クロメート
対応機種
TW/TWN(M3サイズ)、TWF(M3サイズ)、MX/MXA/MXB/MXF(M3サイズ)
M
3
RoHS指令(10物質対応)
対応