タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
8
注文コード
88357525
品番
MR-42B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
-
仕様
●ヘクサロビュラ穴番号:T20
材質
鉄
形状
ナベビス
寸法L(mm)
8
表面処理
三価黒クロメート
対応機種
SKB・SKC・SKD・SKE
M
4