SG-14A 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 88358767 SG-14A 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 88358767 SG-14A 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 88358767

膜付グロメット SGシリーズ

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード88358767 品番SG-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8 寸法B(mm)2.3 寸法C(mm)9 寸法D(mm)14 寸法E(mm)21 寸法f(mm)18 材質合成ゴム ブラック 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88358767 SG-14A 25061534 SG9-23 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 1袋(10個) 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88358891
2022-12-13
用途:
タンクの蓋に使用
サービス業

すばらしい。使い勝手が良い。かなり重宝している。埃等が入らないように蓋として使用している。

対象商品:
88358855
2023-04-24
用途:
電装ボックスに
杣川工業株式会社 様

サイズがちょうどなのでもう何年もリピート使用しています

対象商品:
88358742
2022-06-24
用途:
機械のメンテナンス

この大きさがなかなか無くて探せて良かった。
グリセリン圧力計の注油口フタに使用しました。
入れる時少しキツめですがかえって漏れもなくピッタリでした。10個入りでこの価格はお得でした。

対象商品:
88358767
2022-03-01
用途:
オフロードオートバイ修理

サイドカバーの受け側車体のゴムが千切れて固定されていなかったのがこのグロメットでかっちり固定出来るようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
88358742
2021-08-30
用途:
盲穴用
蒼月works 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あるメーカーのパッケージのボルト穴盲用で使用するのに購入。元々、そこのメーカーで部品が無かったので助かりました。

対象商品:
88358812
2021-08-26
用途:
配線を通すところの配線の保護とすきまを防ぐ。
M,C,F シンムラ 様

一個当たりのコストが安く、それなりに長持ちしてくれる。

対象商品:
88358751
2021-06-15
用途:
自動車の電装品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

電装品のコード引き込み部分の水漏れ防止に。
1個単位で販売があると助かります。

対象商品:
88358873
2021-01-12
用途:
バイク(Z900RS)のフレーム穴に

サイズはピッタリでした。中央の平らな部分が薄くてペラペラですが問題はありません。乗り降りの際に足が当たったせいか1個紛失しましたが、予備がたくさんあるので大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする