SJ-P5018 ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業 88359275 SJ-P5018 ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業 88359275

ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88359275 品番 SJ-P5018
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。

材質ポリウレタン 寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)12.7 寸法H(mm)5.8 寸法C(mm)7 寸法D(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
測定器の足に使用
夢工場M 様

中古測定器を手に入れましたが、ハンドルを下にたたんでも座りが悪かったですが
これを付けると安定しました。
 前オーナーははがれたので全部外したと言っていましたが、つけると設置した時の
安定性が全然違います。

対象商品:
88359241
2023-08-09
用途:
治具の滑り止め
株式会社小川電機 様

以前は市販のウレタン製品を使っていたのですが経年変化により型崩れが起こるので
このゴム足に変更しました。
数年使用していますが貼り付け強度もあり非常に使いやすく満足しています。

対象商品:
88359241
2022-12-03
用途:
自作の小型オーディオ機器でゴム足に使いました。

ネジを使わないで済むことが良いです。また、両面テープによりしっかり取り付けることができます。

対象商品:
88359257
2022-08-25
用途:
PCの土台
サービス業

ベタッと平置きするより、少し浮かせる置き方がしたかったので購入。
貼り付けも簡単で良い感じです。
量もあって、リーズナブルな価格です。
サイズ選択が少し迷うところです。

対象商品:
55129384
2022-02-11
用途:
キーボードの滑り止め
運輸・通信業

各種キーボードの滑り止めに使用できます。
特に、Happy Hacking Keyboard Professional 1/2の滑り止めはこれがぴったりです。

対象商品:
88359257
2021-12-19
用途:
装置の足
有限会社平井電設 様

そのまま平置きすると滑り落ちそうでしたが、コレを貼ったらある程度傾けてもフンばってました。助かりますモノタロウ様!!

対象商品:
88359266
2021-03-29
用途:
何かと便利
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 様

クッションは何かと便利なので他の物を購入するときに一緒に買ってます。

対象商品:
88359284
2020-07-08
用途:
PP製工具箱のゴム足として使用
農・林・水産業

また買いました。やはりプラ製工具箱の足として底面に貼り付けました。強力な接着力で重量がかかった状態でもしっかり踏ん張ってくれます。小物用に違うサイズも買ってみようかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする