タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
取手化粧座金 Z-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
黒塗装
注文コード
88360264
品番
Z-P6B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真ちゅう
種類
パネル取手座金
寸法a(mm)
6.2
表面処理
黒塗装
寸法W(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応