AG8-5B ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業 88364552 AG8-5B ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業 88364552 AG8-5B ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業 88364552

ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル(Φmm)3.5〜4.7 ブラック 注文コード88364552 品番AG8-5B
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合ケーブル・色など50種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

材質本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE) ブラック 温度範囲(℃)-20〜+100 ねじ規格M8×1.0 取付穴径(Φmm)ナット無し 識別記号AG 適合ケーブル(Φmm)3.5〜4.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
コネクタの自作

M8はロックナット無し。確かにメーカーHPやカタログにはそう書いてありますが、製品画像にはあるように見えます。これは要改善だと思います。別でナット買うことになりましたので。

対象商品:
88364552
2024-06-25
用途:
使用以前の問題
泉 電子 様

ナットが付いていない。
これも注意書きが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88364665
2023-04-27
用途:
ケーブルグランドとして利用

前のモデルより、無駄な箇所がなくなり、小ぶりになった。
よって使いやすくなった。

対象商品:
88364656
2021-07-20
用途:
電動船外機のコントローラ通線

防水防塵クラスが完全防水の水中短時間OKのIP68級

正しく施工すると、短時間水中に浸かっても内部に水が入らないのは助かる。

対象商品:
88364622
2021-02-18
用途:
産業機械の工作
建設業・工事業

防水、防塵プルボックスへの入線、接続に併用、高防水の為
塵も虫も入りません。最高です。

対象商品:
88364622
2020-05-18
用途:
ヨット
株式会社 カーポートシライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヨットのデッキに使用する予定です、特に問題なさそうですが耐久性がちょっと気になりますが価格が安いので良いと思います。

対象商品:
88364622
2019-06-02
用途:
医療検査機器のシリコン製廃液チューブの廃液ボトル口での固定
HCL Japan LTD. 様 (製造業)

高機能で品質が良いのに比較的安価で、大変重宝しています。海外の製品では、同様に使用されている例があり、今後の他製品での有効利用を考えております。

対象商品:
88364552
2019-01-17
用途:
防水ケースの試作
その他業種

締め上げがきっちりとしており、加工しやすいものでした。
高さがないケースに収める必要があったのですが、一部加工しても強度には問題が無く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする