AGH16-10.5 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業 88365112 AGH16-10.5 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業 88365112 AGH16-10.5 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業 88365112

耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88365112 品番 AGH16-10.5
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質
本体・キャップ・ナット:真鍮
ゴムブッシュ・Oリング:FPM
適合ケーブル外径(Φmm)8.0〜10.5 ねじM16 ねじピッチ(mm)1.5 保護等級IP68 取付穴径(Φmm)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88365112
2022-08-30
用途:
厨房排気ダクト
建設業・工事業

店舗厨房のレンジフードダクト内に設置した有圧換気扇の電線引き出しに使いました。
熱を帯びた排気なので、耐熱のコレを選択。
0.75SQ-2芯のVCTコードを、ダクト横に16ミリの穴開けてこれを取付後電線を引き出しました。
問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする