タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88365365
品番
AGP-20
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
NBR
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
20
寸法M(mm)
2
適合ケーブル
AG20-X/AGSP20-12
RoHS指令(10物質対応)
対応