タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
88365383
品番
AGP-32
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
NBR
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
32
寸法M(mm)
2.2
適合ケーブル
AG32-X
RoHS指令(10物質対応)
対応