タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
88365401
品番
AGP-50
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
NBR
寸法D1(mm)
64
寸法D2(mm)
50
寸法M(mm)
3.1
適合ケーブル
AG50-X
RoHS指令(10物質対応)
対応