AGSP16-8S AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプ タカチ電機工業 88366205

AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88366205 品番AGSP16-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー ねじ規格M16×1.5 取付穴径(Φmm)16.2 適合ケーブル(Φmm)5〜8 寸法L(mm)12.4 寸法H(mm)69(最大) 寸法d(mm)24 寸法A(mm)21 寸法SW(mm)19 寸法m(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88366205 AGSP16-8S 88366126 RSP16- 8S スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88366223
2020-06-10
用途:
治具作成時のケーブル保護
製造業

ケーブルの屈曲への保護は非常に良いです。もう少し、蛇腹の突き出し部分が短いとよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする