タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の ケーブル整理用品
タカチ電機工業の ケーブルクランプ
AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88366214
品番
AGSP20-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
ねじ規格
M20×1.5
取付穴径(Φmm)
20.2
適合ケーブル(Φmm)
7〜12
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
89(最大)
寸法d(mm)
29
寸法A(mm)
26.5
寸法SW(mm)
24
寸法m(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88366214
AGSP20-12B
88366135
RSP20-11B
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業
1個
¥
309
税込
¥
340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です