LCS135-M2-DN LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース タカチ電機工業 88367684 LCS135-M2-DN LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース タカチ電機工業 88367684

LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88367684 品番LCS135-M2-DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー/ネイビーブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×32×141 電池構造単3×2 材質(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン 質量(g)178 寸法W(mm)81 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする