タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88367727
品番
LCS135-9V-DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー/ネイビーブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×32×144
電池構造
006P×1
材質
(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン
質量(g)
181.5
寸法W(mm)
81
特性
難燃