LCS165-N-WN LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース タカチ電機工業 88367851 LCS165-N-WN LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース タカチ電機工業 88367851

LCS型シリコンカバー付ハンドタイプケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88367851 品番LCS165-N-WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト/ネイビーブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×32×171 電池構造 材質(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン 質量(g)203 寸法W(mm)85 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする