タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレー/ライトグレー
注文コード
88369504
品番
LCT135H-M2-DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
寸法H・色・自重
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー/ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×48×143.9
電池構造
単3×2
材質
(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン
質量(g)
245
寸法W(mm)
85
特性
難燃・耐衝撃