LCT135H-9V-WL 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 88369757 LCT135H-9V-WL 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 88369757

耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト/ライトグレー 注文コード88369757 品番LCT135H-9V-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は寸法H・色・自重など284種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト/ライトグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×143.9 電池構造006P×1 材質(カバー)難燃性ABS、(シリコンカバー)シリコン 質量(g)247.5 寸法W(mm)85 特性難燃・耐衝撃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88369373
2017-12-07
用途:
弱電用配線機器のチェックする器具作成に使用
合同会社石川無線 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ケース大きさは良くて加工しやすい
ケースの開閉が もっとかんたんに できると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする