Gロック(校正証明書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88370764 品番GL19-55BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
エストラマー樹脂カバー付き。
ショックを吸収するので落としてもコンベックスがこわれにくく軍手も滑りません。
455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付き。
テープの先端を補強し爪飛びの耐久性をアップ。

仕様
JIS1級
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
衝撃から爪を守るフックガードバンパー
長さ(m)5.5 材質(ケース)ABS樹脂 本体質量(g)262 セット内容本体・校正証明書 目盛仕様メートル目盛 材質(テープ)SK-5(ホワイトポリエステル塗装) 材質(カバー)エラストマー樹脂 テープ幅(mm)19 外形寸法(mm)縦71×横75×奥40 JISクラスJIS1級 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする