ZSCK1016 クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック) 88371035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSCK1016 クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック) 88371035 ZSCK1016 クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック) 88371035

クイックカップリングクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88371035 品番ZSCK1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番365-2122 材質アルミニウム 寸法A(mm)45 寸法D(Φmm)22 フランジタイプKF-16 寸法B(mm)61 寸法C(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88371035 ZSCK1016 36692293 SCK-1016 クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック) クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック) 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする