カラー布テープ

(257件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88371403 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着力と強度が高く、中〜重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力10.3N/25mm 用途段ボール、プラスチックケースなど中〜重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※皮ふに直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けて下さい。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
飲食店で使用

ソファの補修に緑を購入しました。
ソファがぼろいのでガムテープで補修。色が似ていたのであまり目立たず良かった。粘着力は特に強くないが十分です。

2025-12-26
用途:
主に梱包

一般的な荷物の梱包で粘着力、耐久性、柔らかさ、切断のしやすさに問題がなく普通に使用しています。

2025-12-04
用途:
白色段ボールの梱包に
農・林・水産業

25kgまで梱包の粘着力耐寒性は、概ね良好。手でちぎる際に乱れず真っ直ぐ切れる作業性が良い。

2025-10-08
用途:
バイクの整備に

いつも黒を注文している。ご近所の店には黒が置いてないことが多いからだ。
粘着力が強く、耐久性もそこそこあるので、バイクの配線のとりまとめ等に使うと便利だ。
又、直接見えないパーツの穴ふさぎにも使っている。両面から貼ると、それなりの強度も出る。

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
縫製業
製造業

現場内のあらゆる箇所で使用中
数年前から継続して購入しています。
粘着力、経年の劣化もしにくいです。

対象商品:
88371437
2026-01-24
用途:
補修など

ビニールタイプの白に合わせ、強靭さが必要な時に使用しています。白は中々手に入らず、今後とも継続して使いたいと思っています。

2025-10-30
用途:
模型などの梱包に使用
サービス業

結構厚みがあり、しっかりしたコシがある感じで安心感あり。
手でも切れます。

対象商品:
88371437
2026-01-05
用途:
ダンボールなどの梱包
サービス業

少し粘着力が弱い気がするけど、消耗品なので価格の安さを考えれば妥当かも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/853/
3人が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする