35型 ソレシア壁かけ Richell(リッチェル) 88374413

ソレシア壁かけ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88374413 品番35型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エレガントなフレアスタイルで、軽やかに演出。やわらかい形状でやさしく植物を演出してくれます。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.4 ベージュ 用途吊鉢 壁かけ。 付属品水ぬき穴・止水栓付き、目皿付き 質量(g)463 規格(型)35型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20.7×20 取付穴ピッチ(mm)194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88374413
2021-02-27
用途:
家庭用、園芸の植木鉢とし使用
製造業

しっかりした作りです。開口部の奥行きも丁度良く、水を撒く時に土が流れ出にくいので扱いやすい所が気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
88374413
2020-07-15
用途:
ブロック塀に花を植えるのにちょうどよい大きさ。
医療・福祉・介護関連業

土の入る容量が花の土の量として適当で、塀にかけるのに丁度よい大きさで大きさで、色も落ち着いており、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
88374395
2019-12-07
用途:
外構周りのフェンスへの飾りつけ
その他業種

発送はほんの少し時間がかかりましたが、梱包も丁寧で荷崩れなく良かったです。商品を一つ一つ確認しましたが瑕疵等は有りませんでした。他の方からもしっかりした商品で色合・デザインも良いとの声掛けがありましたので当方も満足しています。

対象商品:
88374413
2018-05-02
用途:
ブラックベリー
農・林・水産業

土が相当入るので大きくなるものが植えれます
まだ初めてなので解りませんがブラックベリーを植えてみようと思っています
お値段が少し高めなのでもう少し安かったら買いやすいのですがいかがでしょうか

対象商品:
88374413
2015-03-19
用途:
窓の面格子に取り付ける

たぶんですが、簡易壁掛けタイプのプランターの鉢で最大なんじゃないかと思います。
知人に送ったのですが喜んでいました。ゆったり育てたいのでアネモネ2株植えたそうですが、
詰めれば3~4株は入りそうとのことです。
機会があったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする