- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033

- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033
- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379033

ベニカXファインスプレー

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード88379033品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

世界初!殺菌成分メパニピリム配合スプレー剤・殺虫持続効果3倍アップ!(アブラムシ・メーカー従来品比)
花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤。
害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。
病原菌の細胞膜機能を阻害し、植物への侵入を防いで病気を防除。

用途
殺虫・抑制効果 ロングタイプ30日(アブラムシ) 1ヵ月効果が続く。
特にばらの害虫と病気に。
成分クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×67×214農林水産省登録第(号)22506毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 野菜の殺虫、病気対策
東京ガス株式会社農・林・水産業

SDSがなくので普通に使えるのがいい。自然にかしこまることなく使えるのが最高。

対象商品 : 88379033
2025-07-28
用途: 害虫退治
その他業種

畑の野菜の葉がてんとう虫だましによって穴だらけ。木酢液ではどうにもならずこちらを試しました。1回でいなくなりました。

2025-07-05
用途: 畑に使用
サービス業

頼まれて購入した薬剤のスミチオン乳剤のレビューの出ています。

対象商品 : 88379042
2024-08-29
用途: 花、野菜の害虫駆除
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

野菜の外注駆除、病気予防にスプレーしています。農薬と違い口に入るものですので安全性を第一に使用しています。

対象商品 : 88379042
2024-08-09
用途: 我が家の庭木の害虫などの退治
その他業種

沙羅の木、ヒメシャラ、花桃などに吹きかけました。効果は抜群です。

対象商品 : 88379033
2024-07-20
用途: 植物の害虫駆除
京免製畳有限会社製造業

色々な害虫駆除を使ったけど、ベニカEXを使ったら一発で、虫がいなくなった。

対象商品 : 88379033
2023-11-27
用途: アブラムシの駆除
その他業種

菊についたアブラムシの駆除に一発で成功しました、ほかに植物にも使えそう

対象商品 : 88379042
2023-08-09
用途: ガーデンニング
その他業種

商品はもちろん全く問題無しです。
注文から敏速に配送され梱包状態も丁寧で安心間があります。リピ買いとして次回も利用させて頂きたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする