クサノンEX粒剤

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 88379487 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

根まで枯らし発芽も抑えしつこいスギナにも効果。
400g入、800g入は散粒容器入り、3kg入は散布容器付ですので手軽に使用できます。

散布面積(m2)1年生雑草40〜53.3(約12.2坪〜16.1坪) 成分メトリブジン・DBN・DCMU 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 用途根まで枯らし発芽も抑える・スギナにも・長期持続型。 仕様長期間(3〜6ヵ月間)雑草の発生を抑えます 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×172 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)21135 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※芝生では使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379496
2024-08-27
用途:
スギナの駆逐
運輸・通信業

スギナの地下茎に効きそうなので購入。数ヶ月に一回散布して、約1年ほどで生えなくなった。効果は非常に良いと思う。

対象商品:
88379496
2024-06-14
用途:
駐車場と墓地のの除草
関 洋服店 様

顆粒でとっても使いやすい。しかも効果が長い。とっても満足してます。

対象商品:
88379496
2023-06-19
用途:
ドクダミ草の除去
株式会社興亜印刷 様

リピート商品です。ドクダミ草でも数回振りかければ効きます

2021-06-28
用途:
墓地の雑草予防
建設業・工事業

墓地の雑草予防に使用しています。
風が強いと飛散するので、散布前に地面に湿り気を与えると良いようです。
効果は秋冬で4カ月程度持っています。

対象商品:
88379496
2021-08-27
用途:
除草作業
株式会社エムズライン 様

この除草剤は効果が長続きするのでお勧めします。手も汚れず良い商品です。

対象商品:
88379471
2021-02-21
用途:
畑の雑草

粒状で使用しやすく除草効果が長く 雨の後に散布するようにしています

1人が参考にしています
対象商品:
88379487
2021-01-18
用途:
草刈り時
サービス業

庭の雑草の草刈りが大変な為、春場に向かって購入しました。

対象商品:
88379496
2020-07-28
用途:
庭の除草
不動産業

効果があり、定期的に使用しています。
粒剤なので手にかかったりするのを心配せずに、手軽に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする