曜日別特売
- ダイン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379654

- ダイン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379654
- ダイン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379654

ダイン

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード88379654品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。

用途散布液を虫や葉につきやすくする。成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)4951毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 家庭菜園での農薬使用に際して、展着剤として混ぜる為
合同会社本間不動産業

他の商品の購入時に一緒に手軽に購入でき、しかも割引クーポンが適用できるタイミングであれば、便利で良いです。

対象商品 : 88379654
2024-06-11
用途: 梅の消毒に添加し使います。

この展着剤は使いやすく、常用しています。近くのホームセンターより安いです。

対象商品 : 88379654
2023-09-17
用途: 農薬用

ホームセンターと価格は、変わりません。効果は、あることを信じて使っています。

対象商品 : 88379654
2022-07-18
用途: 園芸

ダインは定期的に購入してます、
薬等、散布する時の必需品ですね。

対象商品 : 88379654
2021-08-25
用途: 家庭
関東学院大学教育・研究機関

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 88379654
2021-06-07
用途: 薬剤散布の必需品
サービス業

庭と家庭菜園があるので春から秋まで何回も薬剤散布をしていますが、「ダイソ」が薬剤散布の強い味方です。

1が参考にしています
対象商品 : 88379654
2021-05-15
用途: 殺虫殺菌除草剤の展着
その他業種

植物に噴霧する薬品に添加している。物は表面活性剤なので中性洗剤でも変わらないという
説もあるが、家庭菜園程度なら使用量も知れているし、これを使っている。少々毛の生えった
葉っぱでもこれを使うとペットと展着する(当たり前か??)。

対象商品 : 88379654
2020-11-20
用途: アブラナ科の野菜の葉面散布時に使用
農・林・水産業

泡立ちが良いのでキャベツ、ブロッコリー、ハボタンに使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする