トップジンMゾル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 注文コード88379715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

花と野菜の病気に効果のある浸透移行する殺菌剤。

用途花と野菜の病気に。 成分チオファネートメチル 容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)19783 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379715
2023-12-22
用途:
ブドウの黒よう病消毒
運輸・通信業

まだ早いが来春使用予定ブドウの消毒用に購入しました。

対象商品:
88379715
2019-04-30
用途:
バラの消毒
農・林・水産業

バラやさの殺菌の予防治療として
消毒の時に使ってます。
とても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88379715
2017-09-13
用途:
バラの消毒
医療・福祉・介護関連業

今までトップジンは粉剤を使っていました。うまく溶かせないことが多々ありました。
トップジンMゾルにして、溶かすのが楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする