ベニカXスプレー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード88379873 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

害虫はノックダウン効果ですばやく退治、アブラムシには忌避作用も。
浸透移行する殺菌成分で病気を予防と治療。
展着性が良く、安定性にもすぐれた総合殺虫殺菌剤。

用途お困りの皆さまへ 虫・病気 おまかせください。 成分ペルメトリン・ミクロブタニル 容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×67×213 農林水産省登録第(号)20643 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379864
2024-05-13
用途:
庭の草木の広範囲の虫退治に

量が多いので重宝しています。ただ、前回使用分の最後の頃、スプレーした毛虫が元気でそのまま逃げて行ってしまったので、開封後に時間が経つと効果が薄れてしまうのかもしれません。
しよう雨量によっては、少し割高でも小さめの容器の方が良いのかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
88379864
2022-09-29
用途:
うどん粉病対策
農・林・水産業

花がうどん粉病になったのでこれが効くと何かで見て購入しました。効果がありました。タップリありました。

対象商品:
88379864
2022-06-21
用途:
バラの虫 病気の対策
不動産業

バラゾウムシに困っていましたが
だいぶ姿を見なくなりました。

対象商品:
88379864
2018-06-24
用途:
庭木の黒点病予防
卸売・小売業

バラの黒点病予防として使用しました。他社製品との併用ではありましたが、今年は黒点病にかからずに済みました。

対象商品:
88379864
2018-06-20
用途:
園芸に
Musashi AC Factory 様

園芸の花に付く害虫駆除に使っています。希釈が不要で便利です。

対象商品:
88379864
2019-06-12
用途:
バラの消毒薬
その他業種

スプレーの噴射口の機構が回転式ON.OFFだけに改良した方が使いやすい、現状の回転式は出ないが3カ所出るが一カ所だけ。

対象商品:
88379864
2018-04-13
用途:
ばらの病気と害虫駆除
その他業種

ばらの病気は、薬の耐性があり、同じ薬は継続して使用すると効果がなくなる。成分の異なる薬と交互に使う事により、効果を継続する事が出来る。

対象商品:
88379873
2017-05-19
用途:
庭木の消毒

虫だけでなく、うどんこ病なの度病気にも効くので、使っています。
これくらいの大きさが重くなくて、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする