リーフクリン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード88380031 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

葉の汚れやホコリを落とす葉面洗浄剤。拭く手間もいらず、自然なツヤがよみがえります。

用途葉の汚れを落とし自然なツヤがよみがえる・シュッと吹きつけるだけでOK! 成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油 容量(mL)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×225
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380031
2026-03-09
用途:
観葉植物の手入れ
サービス業

汚れが落ちて葉っぱのベタつきも無くなり艶も出て
葉っぱが綺麗に見えます。

2025-01-06
用途:
植物の販売

葉が見違えるようにきれいに見えます。自然な輝きで嫌味がありません。

対象商品:
88380031
2022-08-16
用途:
観葉植物のお手入れ

適量がどの程度なのか良く分かりませんが、私の感覚ではかなり少量を吹き付けて柔らかい布で軽く塗り伸ばす感じで使用しました。シットリとした艶が出て良い感じです。植物も特に弱ったり、調子を崩す事もなく安心しています。葉の大きな植物には
かなりお勧め致します。

対象商品:
88380031
2015-11-19
用途:
商業施設の植栽管理に使用
建設業・工事業

とにかく手軽に使用でき(スプレーのみの作業が有り難い)葉の光沢が出ることと、艶の持ちが長いことがても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする